アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
樹脂蛇口
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33417151
品番
W
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,690
販売価格(税別)
¥
27,900
バスケットに入れる
樹脂製ですので金属を嫌う実験にご使用いただけます。
先端には水飛散防止用チューブがついています。
グースネックは360°回転します。
アズワン品番
1-6012-02
長さ(mm)
飛散防止用チューブ:150
接続口径
VP20A(呼び径)
高さ(mm)
440
材質(本体)
PVC(塩化ビニル樹脂)
内径(Φmm)
蛇口部分:7/飛散防止用チューブ:10
外径(Φmm)
蛇口部分:10/飛散防止用チューブ:14
注意
※塩ビ用接着剤を使って配管してください(VP20A)。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000