画像準備中

電源スイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 端子形状基板用端子 注文コード33418404 品番MSR5-4#1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は機能動作・端子形状22種類から選べます 他の種類を見る
端子形状基板用端子 形状ツマミ:ロッカー 使用温度範囲(℃)-25〜85 動作種別ON-OFF 絶縁抵抗(MΩ)DC500V_100以上 寿命10000回 接触抵抗(mΩ)20以下 定格電圧 AC V6A_250 回路構成SPST_2P 耐電圧(V/min)2000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33418404 MSR5-4#1 76024175 MSR5-4#1 画像準備中 電源スイッチ マル信無線電機 1パック(10個) 3,898 税込4,288 内容量が変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする