マル信無線電機
マル信無線電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
マル信無線電機の スイッチ
マル信無線電機の ロッカスイッチ
電源スイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33418465
品番
MSR7#1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
端子形状
ファストン端子#187
形状
ツマミ:ロッカー
使用温度範囲(℃)
-25〜85
動作種別
ON-OFF
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V_100以上
寿命
10000回
接触抵抗(mΩ)
20以下
定格電圧 AC V
10A_250
回路構成
SPST_2P
耐電圧(V/min)
2000