環境静音樹脂台車 フットブレーキ付

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33419673 品番 NP-106GS-LH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

軽くて静かな樹脂製台車です。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。傾斜地や坂道での利用にも便利なフットブレーキ付です。フットブレーキは靴の表面を傷つけないオン・オフ踏込式(左右両利き足対応)です。ハンドルは折畳式で持ち運びにも便利で、塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。

耐荷重(kg)150 荷台寸法(mm)760×455 床面高さ(mm)146 質量(kg)10 種別ハンドル折りたたみ式 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)グレーゴム ブレーキ有無あり キャスター2輪自在2輪固定 荷台寸法(幅)(mm)455 ブレーキ種類フットブレーキ 特性軽量、環境静音 荷台寸法(奥行)(mm)760 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33419743
2021-12-09
用途:
ピッキング作業時
大黒天物流株式会社 様 (サービス業)

とても軽く重量物にも耐えられ、ストッパーもあるので安心です。
次回も購入したい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする