※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
中空軸変減速機トルクアーム
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33420854
品番
TA-40 トルクア-ム
参考基準価格(税別)
¥10,260
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
質量(kg)
0.23
寸法H(mm)
9
寸法A(mm)
100
寸法F(mm)
7
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
75
寸法B(mm)
44
寸法C(mm)
162
寸法T(mm)
4
寸法G(mm)
14