TA-50 トルクア-ム 中空軸変減速機トルクアーム 三木プーリ 33420863

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中空軸変減速機トルクアーム

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法H(mm)9
寸法D(mm)70
内容量1個注文コード33420863品番TA-50 トルクア-ム
参考基準価格(税別)¥11,540販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
質量(kg)0.3寸法H(mm)9寸法A(mm)100寸法F(mm)9寸法D(mm)70寸法E(mm)85寸法B(mm)50寸法C(mm)168寸法T(mm)4寸法G(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする