※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
中空軸変減速機トルクアーム
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33420879
品番
TA-63 トルクア-ム
参考基準価格(税別)
¥15,370
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.58
寸法H(mm)
9
寸法A(mm)
150
寸法F(mm)
9
寸法D(mm)
80
寸法E(mm)
95
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
223
寸法T(mm)
6
寸法G(mm)
14