※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
中空軸変減速機出力カバー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33420915
品番
OC-50 RW シユツリヨクカバ-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
14
寸法H(mm)
5
寸法S(mm)
1
寸法B(mm)
74
寸法C(mm)
53
寸法P(mm)
100
寸法M(mm)
85
寸法N(mm)
72
寸法K(mm)
10