※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
中空軸変減速機出力カバー
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33420924
品番
OC-63 RW シユツリヨクカバ-
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法L(mm)
15.5
寸法H(mm)
5
寸法S(mm)
1
寸法B(mm)
84
寸法C(mm)
61
寸法P(mm)
110
寸法M(mm)
95
寸法N(mm)
82
寸法K(mm)
10