※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機 Uモデル(中間車)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
変速比
1/5、1/3
注文コード
33420994
品番
UB-160-A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥69,530
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
この商品は
変速比
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
14
変速比
1/5、1/3
寸法H(mm)
125
寸法A(mm)
170
寸法F(mm)
145
寸法S(mm)
11.5
ベルト
Aベルト一本掛、Bベルト一本掛
寸法E(mm)
295
寸法B(mm)
120
寸法C(mm)
115
寸法T(mm)
175
寸法P(mm)
29
寸法M(mm)
116、127
寸法N(mm)
108
寸法O(mm)
190
寸法J(mm)
70
寸法G(mm)
30
寸法K(mm)
125
寸法Q(mm)
56
寸法R(mm)
15
寸法U(mm)
270
ハンドル回転回数
24、17
移動距離(mm)
75、53
伝達容量(kW)
0.4〜0.75