※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機 Uモデル(中間車)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33421019
品番
UC-260-A
参考基準価格(税別)
¥123,750
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
質量(kg)
34
変速比
1/6、1/3
寸法H(mm)
157
寸法A(mm)
260
寸法F(mm)
200
寸法S(mm)
14
ベルト
Cベルト一本掛
寸法E(mm)
415
寸法B(mm)
160
寸法C(mm)
160
寸法T(mm)
246
寸法P(mm)
43
寸法M(mm)
174、188
寸法N(mm)
154
寸法O(mm)
250
寸法J(mm)
70
寸法G(mm)
30
寸法K(mm)
160
寸法Q(mm)
107
寸法R(mm)
17
寸法U(mm)
363
ハンドル回転回数
37、29
移動距離(mm)
116、82
伝達容量(kW)
1.5〜2.2