アズワン
アズワンの グローブボックス
グローブボックス (簡易型・ガスコック付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33421351
品番
GBB-01
参考基準価格(税別)
¥60,600
販売価格(税込)
¥66,550
販売価格(税別)
¥
60,500
バスケットに入れる
手軽にガス置換ができる簡易なグローブボックスです。
Φ6mmのチューブが使用可能です。
軽量、組み立て可能でフィールドワークにも適しています。
付属品
チューブコックΦ6mm×1個、グローブボックス用手袋(全長630mm)×1双
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×500×500
アズワン品番
1-4486-01
トラスコ品番
828-6540
材質
(カバー)軟質PVC、(フレーム)Φ13mmステンレスSUS304パイプ
寸法(mm)
1000×500×500
質量(kg)
5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000