※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直流モータ SYEシリーズ 同軸減速機付(フランジ取り付け)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33422324 品番SYE-750-30-E Mノミ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥586,410
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.75 電源単相/直流 電圧(V)200 周波数(Hz)50/60 取付方式フランジ取り付け 減速比5・10・30・50 種類汎用モーター

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする