102-04-11 24V R8マル A8マル マイクロ励磁作動形クラッチ・ブレーキ 102モデル(小型クラッチ) 三木プーリ 33423733

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロ励磁作動形クラッチ・ブレーキ 102モデル(小型クラッチ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台サイズ4軸穴寸法d1 H7(mm)8注文コード33423733品番102-04-11 24V R8マル A8マル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,220
質量(kg)0.191サイズ4寸法H(mm)25.4電流(A)0.33寸法L1(mm)40.2寸法a(mm)0.15寸法S(mm)41抵抗(Ω)72寸法L2(mm)30.8寸法T(mm)5寸法P(mm)7寸法M(mm)1.3寸法J(mm)23.4容量(W)8寸法A1(mm)43寸法K(mm)2寸法U(mm)12寸法A2(mm)40寸法A3(mm)17寸法C1(mm)54寸法C2(mm)47寸法C3(mm)20寸法m(mm)2-M3トルク(N・m)1.2耐熱クラスBリード線UL3398(ULスタイル)、AWG26(サイズ)寸法C4(mm)19寸法C5(mm)15.5許容総仕事量(J)空隙再調整まで(ET):6×106励磁電圧(V)DC24最高回転速度(min-1)10000軸穴寸法d1 H7(mm)8回転部慣性モーメント(J(kg・m2))6.15×10-6(アーマチュア)、1.41×10-5(ロータ)軸穴寸法d2 H7(mm)8許容連結仕事Eeal(J)4500アーマチュア吸引時間ta(s)0.011トルク立上り時間tp(s)0.028トルク消滅時間td(s)0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする