曜日別特売
102-05-33 24V 15マル マイクロ励磁作動形クラッチ 102モデル(小型クラッチ) 三木プーリ 33423907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロ励磁作動形クラッチ 102モデル(小型クラッチ)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1台最高回転速度(min-1)500サイズ5注文コード33423907品番102-05-33 24V 15マル
参考基準価格(税別)¥27,980販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
最高回転速度(min-1)500質量(kg)0.321サイズ5寸法H(mm)27.9電流(A)0.42寸法L1(mm)37.3寸法a(mm)0.2角度(°)Z:6-60寸法F(mm)30抵抗(Ω)58寸法L2(mm)34.1寸法T(mm)3.3寸法P(mm)6.2寸法N(mm)1.5容量(W)10寸法A1(mm)54寸法R(mm)1.6寸法A2(mm)50寸法A3(mm)38寸法m(mm)2-M5トルク(N・m)2.4耐熱クラスB寸法G1(mm)28リード線UL3398(ULスタイル)、AWG22(サイズ)寸法A4(mm)25.5寸法Y1(mm)3.1寸法V1(mm)3-3.1寸法V2(mm)3-6.5寸法Y2(mm)8寸法G2(mm)31寸法V3(mm)3-5.5許容総仕事量(J)空隙再調整まで(ET):9×106励磁電圧(V)DC24軸穴寸法d1 H7(mm)15回転部慣性モーメント(J(kg・m2))9.08×10-6(アーマチュア)、2.90×10-5(ロータ)許容連結仕事Eeal(J)9000アーマチュア吸引時間ta(s)0.012トルク立上り時間tp(s)0.031トルク消滅時間td(s)0.04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする