曜日別特売
112-02-12 24V 5マル マイクロ励磁ブレーキ 112モデル(小型ブレーキ) 三木プーリ 33423968

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロ励磁ブレーキ 112モデル(小型ブレーキ)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1台注文コード33423968品番112-02-12 24V 5マル
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
電圧(V)DC24サイズ2最高回転速度(min-1)10000質量(kg)0.057寸法L(mm)18.1寸法H(mm)13.7電流(A)0.25寸法a(mm)0.1抵抗(Ω)96寸法P(mm)5容量(W)6寸法A1(mm)28寸法K(mm)1.5寸法U(mm)7寸法C1(mm)39寸法C2(mm)33.5寸法C3(mm)11.4寸法J1(mm)2.6耐熱クラスB静摩擦トルク(Nm)Ts:0.4リード線UL3398(ULスタイル)、AWG26(サイズ)寸法C4(mm)11寸法J2(mm)1.3許容総仕事量(J)空隙再調整まで(ET):2×106軸穴寸法dH7(mm)5慣性モーメント(J(kg・m2))アーマチュア:1.00×10-6許容連結仕事Eeal(J)1500アーマチュア吸引時間ta(s)0.004トルク立上り時間tp(s)0.01トルク消滅時間td(s)0.01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする