※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
無励磁作動形ブレーキ 457モデル
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
内容量
1台
サイズ
08
寸法d(mm)
20
注文コード
33424004
品番
457-08-13 24V 20DIN
参考基準価格(税別)
¥49,570
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・寸法d
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
24
サイズ
08
最高回転速度(min
-1
)
3000
質量(kg)
1.9
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
M5
電流(A)
1.17
寸法d(mm)
20
寸法a(mm)
0.2
寸法A(mm)
102
寸法t(mm)
2.5
寸法F(mm)
41.5
寸法S(mm)
93.5
寸法D(mm)
42
抵抗(Ω)
20.6
寸法B(mm)
90
寸法T(mm)
M5X35
寸法b(mm)
6
寸法M(mm)
49.8
寸法I(mm)
16
寸法J(mm)
8.5
容量(W)
28
寸法G(mm)
9
耐熱クラス
F
静摩擦トルク(Nm)
Ts:8
回転部慣性モーメント(kg・m
2
)
4.5×10
-5
総制動仕事ET(J)
6.3×10
6
アーマチュア吸引時間ta(s)
0.042
アーマチュア釈放時間tar(s)
0.06
許容制動仕事率(W)
104