※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
無励磁作動形ブレーキ 457モデル
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
内容量
1台
サイズ
10
寸法d(mm)
15
注文コード
33424013
品番
457-10-13 24V 15DIN
参考基準価格(税別)
¥63,700
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・寸法d
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
24
サイズ
10
最高回転速度(min
-1
)
3000
質量(kg)
3.8
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
M6
電流(A)
1.25
寸法d(mm)
15
寸法a(mm)
0.2
寸法A(mm)
130
寸法t(mm)
2
寸法F(mm)
44
寸法S(mm)
117
寸法D(mm)
44
抵抗(Ω)
19.2
寸法B(mm)
112
寸法T(mm)
M5X40
寸法b(mm)
5
寸法M(mm)
56.4
寸法I(mm)
15
寸法J(mm)
10
容量(W)
30
寸法G(mm)
12
耐熱クラス
F
静摩擦トルク(Nm)
Ts:16
回転部慣性モーメント(kg・m
2
)
2.0×10
-4
総制動仕事ET(J)
1.1×10
7
アーマチュア吸引時間ta(s)
0.1
アーマチュア釈放時間tar(s)
0.035
許容制動仕事率(W)
133