457-10-13 24V 20DIN 無励磁作動形ブレーキ 457モデル 三木プーリ 33424029

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無励磁作動形ブレーキ 457モデル

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1台サイズ10寸法d(mm)20注文コード33424029品番457-10-13 24V 20DIN
参考基準価格(税別)¥63,700販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
電圧(V)24サイズ10最高回転速度(min-1)3000質量(kg)3.8寸法L(mm)20寸法H(mm)M6電流(A)1.25寸法d(mm)20寸法a(mm)0.2寸法A(mm)130寸法t(mm)2.5寸法F(mm)44寸法S(mm)117寸法D(mm)44抵抗(Ω)19.2寸法B(mm)112寸法T(mm)M5X40寸法b(mm)6寸法M(mm)56.4寸法I(mm)15寸法J(mm)10容量(W)30寸法G(mm)12耐熱クラスF静摩擦トルク(Nm)Ts:16回転部慣性モーメント(kg・m2)2.0×10-4総制動仕事ET(J)1.1×107アーマチュア吸引時間ta(s)0.1アーマチュア釈放時間tar(s)0.035許容制動仕事率(W)133
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする