457-14-13 24V 30DIN 無励磁作動形ブレーキ 457モデル 三木プーリ 33424065

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無励磁作動形ブレーキ 457モデル

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1台サイズ14寸法d(mm)30注文コード33424065品番457-14-13 24V 30DIN
参考基準価格(税別)¥90,860販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
電圧(V)24サイズ14最高回転速度(min-1)3000質量(kg)8.6寸法L(mm)30寸法H(mm)M8電流(A)2.08寸法d(mm)30寸法a(mm)0.3寸法A(mm)165寸法t(mm)3寸法F(mm)60寸法S(mm)150寸法D(mm)55抵抗(Ω)11.5寸法B(mm)145寸法T(mm)M6X55寸法b(mm)8寸法M(mm)77.3寸法I(mm)20寸法J(mm)13容量(W)50寸法G(mm)14耐熱クラスF静摩擦トルク(Nm)Ts:60回転部慣性モーメント(kg・m2)6.3×10-4総制動仕事ET(J)2.3×107アーマチュア吸引時間ta(s)0.24アーマチュア釈放時間tar(s)0.05許容制動仕事率(W)233
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする