457-16-13 24V 30DIN 無励磁作動形ブレーキ 457モデル 三木プーリ 33424074

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無励磁作動形ブレーキ 457モデル

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1台サイズ16寸法d(mm)30注文コード33424074品番457-16-13 24V 30DIN
参考基準価格(税別)¥109,020販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
電圧(V)24サイズ16最高回転速度(min-1)3000質量(kg)12寸法L(mm)30寸法H(mm)M8電流(A)2.29寸法d(mm)30寸法a(mm)0.3寸法A(mm)190寸法t(mm)3寸法F(mm)70寸法S(mm)174.5寸法D(mm)70抵抗(Ω)10.5寸法B(mm)170寸法T(mm)M6X60寸法b(mm)8寸法M(mm)83.5寸法I(mm)25寸法J(mm)13.3容量(W)55寸法G(mm)14耐熱クラスF静摩擦トルク(Nm)Ts:80回転部慣性モーメント(kg・m2)15.0×10-4総制動仕事ET(J)3.9×107アーマチュア吸引時間ta(s)0.275アーマチュア釈放時間tar(s)0.071許容制動仕事率(W)270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする