※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 共通摺合せ商品/セパラブル製品
アズワンの 共通擦合せ連結管
共通摺合連結管
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33426057
品番
0212-04-10
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,177
販売価格(税別)
¥
11,979
バスケットに入れる
アズワン品番
1-4370-03
仕様
減圧用・角度105°・枝管径(Φmm):8
材質
硼珪酸ガラス-1
摺合せ
上・下部:24/40