アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 共通摺合せ商品/セパラブル製品
アズワンの 共通摺合せガラス器具
共通摺合水分定量受器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33426075
品番
0301-03-10
参考基準価格(税別)
¥44,400
販売価格(税込)
¥48,352
販売価格(税別)
¥
43,956
バスケットに入れる
アズワン品番
1-4372-01
仕様
目盛線:0〜1mL(0.1mL毎)/1〜25mL(0.2mL毎)
材質
硼珪酸ガラス-1
容量(mL)
25
摺合せ
上・下部:24/40