HARIO
HARIOの ガラス・樹脂・金属容器
HARIOの フラスコ
ケルダールフラスコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33427694
品番
KF-200 SCI
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
口部は割れにくい肉厚リム加工
種別
ケルダールフラスコ
容量(mL)
200
材質
硼珪酸ガラス-1
外径(Φmm)
首:25
アズワン品番
1-8414-04