005710-1 共通摺合セパラブルカバー 120mm SIBATA(柴田科学) 33428464 005710-1 共通摺合セパラブルカバー 120mm SIBATA(柴田科学) 33428464 005710-1 共通摺合セパラブルカバー 120mm SIBATA(柴田科学) 33428464

共通摺合セパラブルカバー 120mm

商品レビューを投稿する
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33428464 品番 005710-1
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
仕様
平面すり合わせタイプ
つば面:平面摺り
枝管:テーパー摺り合せジョイント
TGK品番371-13-32-02 材質硼珪酸ガラス1 高さ(mm)122 ツバ外径FD(Φmm)150 アズワン品番1-7802-01 ツバ内径(Φmm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする