005740-1 共通摺合セパラブルカバー 120mm SIBATA(柴田科学) 33428491 005740-1 共通摺合セパラブルカバー 120mm SIBATA(柴田科学) 33428491

共通摺合セパラブルカバー 120mm

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33428491 品番 005740-1
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は36,980円となります。
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様
平面すり合わせタイプ
つば面:平面摺り
枝管:テーパー摺り合せジョイント
材質硼珪酸ガラス1 高さ(mm)122 ツバ外径FD(Φmm)150 アズワン品番1-7802-04 ツバ内径(Φmm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする