005610-1 共通摺合セパラブルカバー 85mm SIBATA(柴田科学) 33428507 005610-1 共通摺合セパラブルカバー 85mm SIBATA(柴田科学) 33428507

共通摺合セパラブルカバー 85mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33428507 品番 005610-1
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のフラスコ用カバーです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。共通すり合わせ規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。

仕様
平面すり合わせタイプ
つば面:平面摺り
枝管:テーパー摺り合せジョイント
アズワン品番1-7806-01 TGK品番371-13-32-01 材質硼珪酸ガラス1 高さ(mm)116 ツバ外径FD(Φmm)115 ツバ内径(Φmm)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする