DURAN
DURANの ガラス・樹脂・金属容器
DURANの ビーカー/計量カップ/コップ
トールビーカー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33430932
品番
211162409
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
種類
トールビーカー
容量(mL)
100
材質
DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
1目盛(mL)
20
目盛
あり
胴径×全高(Φmm×mm)
48×80
アズワン品番
1-8850-01