質量(kg)12サイズ12寸法L(mm)376寸法H(mm)207電流(A)1.09電圧(V)DC24寸法F(mm)97寸法S(mm)24寸法D(mm)190抵抗(Ω)23動摩擦トルク(N・m[kgf・m])Td:40寸法E(mm)42.5寸法C(mm)112寸法W(mm)7寸法B2(mm)185寸法J(mm)108容量(W)25寸法A1(mm)135寸法B1(mm)175寸法G(mm)15寸法K(mm)270寸法Q(mm)50寸法U(mm)27寸法V(mm)M6×1深さ11寸法A2(mm)160寸法Z1(mm)24.5寸法Z2(mm)11耐熱クラスB静摩擦トルク(Nm)Ts:45許容総仕事量(J)空隙再調整まで(ET):250×106最高回転速度(min-1)3000回転部慣性モーメント(J(kg・m2))3.85×10-3アーマチュア吸引時間ta(s)C:0.040 / B:0.027トルク立上り時間tp(s)C:0.115 / B:0.090トルク消滅時間td(s)C:0.065 / B:0.050