曜日別特売

電磁クラッチ・ブレーキユニット 125モデル(クラッチ・ブレーキ)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1台サイズ16注文コード33432106品番125-16-12EG
参考基準価格(税別)¥298,310販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800
質量(kg)22サイズ16寸法L(mm)490寸法H(mm)247電流(A)1.46電圧(V)DC24寸法F(mm)109寸法S(mm)28寸法D(mm)230抵抗(Ω)16動摩擦トルク(N・m[kgf・m])Td:80寸法E(mm)45寸法C(mm)132寸法W(mm)7寸法B2(mm)230寸法J(mm)145容量(W)35寸法A1(mm)155寸法B1(mm)200寸法G(mm)18寸法K(mm)362寸法Q(mm)60寸法U(mm)31寸法V(mm)M6×1深さ11寸法A2(mm)200寸法Z1(mm)28寸法Z2(mm)14耐熱クラスB静摩擦トルク(Nm)Ts:90許容総仕事量(J)空隙再調整まで(ET):470×106最高回転速度(min-1)3000回転部慣性モーメント(J(kg・m2))1.35×10-2アーマチュア吸引時間ta(s)C:0.050 / B:0.035トルク立上り時間tp(s)C:0.160 / B:0.127トルク消滅時間td(s)C:0.085 / B:0.055

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする