曜日別特売
CBW-06N-HL-30 クラッチ・ブレーキユニット CBWモデル (クラッチ・ブレーキ+減速機) 三木プーリ 33432203

※サンプル画像 、写真左です。

クラッチ・ブレーキユニット CBWモデル (クラッチ・ブレーキ+減速機)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台サイズ06注文コード33432203品番CBW-06N-HL-30
参考基準価格(税別)¥177,600販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
サイズ06動摩擦トルク(N・m[kgf・m])Td:5静摩擦トルク(Nm)Ts:5.5電圧(V)DC24容量(W)11電流(A)0.46抵抗(Ω)52耐熱クラスB最高回転速度(min-1)1800回転部慣性モーメント(J(kg・m2))1.66×10-4許容総仕事量(J)空隙再調整まで(ET):36×106アーマチュア吸引時間ta(s)C:0.020 / B:0.015トルク立上り時間tp(s)C:0.041 / B:0.033トルク消滅時間td(s)C:0.020 / B:0.015寸法(mm)6プーリ径(mm)76.2(3インチ)ベルトA-1減速機N-1A減速比1/30出力軸トルク46.7N・m出力軸許容 O.H.L(N)1760油量(L)0.25質量(kg)6.5寸法A1(mm)95寸法A2(mm)95寸法B1(mm)117寸法B2(mm)136寸法C1(mm)65寸法C2(mm)115.8寸法G(mm)11寸法H(mm)157寸法J(mm)58寸法K(mm)120.5寸法L(mm)225寸法M(mm)15寸法N(mm)104.5寸法P(mm)76.2寸法R1(mm)135寸法R2(mm)90寸法T(mm)80寸法Y(mm)50.8寸法Z(mm)9.5寸法Q(mm)45寸法S(mm)20寸法U(mm)22.5寸法W(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする