曜日別特売
CBW-10N-HL-50 クラッチ・ブレーキユニット CBWモデル (クラッチ・ブレーキ+減速機) 三木プーリ 33432465

※サンプル画像 、写真左です。

クラッチ・ブレーキユニット CBWモデル (クラッチ・ブレーキ+減速機)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台サイズ10注文コード33432465品番CBW-10N-HL-50
参考基準価格(税別)¥280,270販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800
サイズ10動摩擦トルク(N・m[kgf・m])Td:20静摩擦トルク(Nm)Ts:22電圧(V)DC24容量(W)20電流(A)0.83抵抗(Ω)29耐熱クラスB最高回転速度(min-1)1800回転部慣性モーメント(J(kg・m2))1.71×10-3許容総仕事量(J)空隙再調整まで(ET):130×106アーマチュア吸引時間ta(s)C:0.025 / B:0.018トルク立上り時間tp(s)C:0.063 / B:0.056トルク消滅時間td(s)C:0.050 / B:0.030寸法(mm)10プーリ径(mm)127(5インチ)ベルトB-1減速機N-3A減速比1/50出力軸トルク187N・m出力軸許容 O.H.L(N)4040油量(L)1質量(kg)24寸法A1(mm)125寸法A2(mm)146寸法B1(mm)155寸法B2(mm)205寸法C1(mm)102寸法C2(mm)184寸法G(mm)16寸法H(mm)255寸法J(mm)80.5寸法K(mm)174.5寸法L(mm)333寸法M(mm)21寸法N(mm)158.5寸法P(mm)127寸法R1(mm)185寸法R2(mm)125寸法T(mm)125寸法Y(mm)82寸法Z(mm)12寸法Q(mm)65寸法S(mm)30寸法U(mm)33寸法W(mm)8

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする