サイズ12動摩擦トルク(N・m[kgf・m])Td:40静摩擦トルク(Nm)Ts:45電圧(V)DC24容量(W)25電流(A)1.09抵抗(Ω)23耐熱クラスB最高回転速度(min-1)1800回転部慣性モーメント(J(kg・m2))4.53×10-3許容総仕事量(J)空隙再調整まで(ET):250×106アーマチュア吸引時間ta(s)C:0.040 / B:0.027トルク立上り時間tp(s)C:0.115 / B:0.090トルク消滅時間td(s)C:0.065 / B:0.050寸法(mm)12プーリ径(mm)152.4(6インチ)ベルトB-1減速機N-4A減速比1/20出力軸トルク293N・m出力軸許容 O.H.L(N)3640油量(L)2質量(kg)38寸法A1(mm)150寸法A2(mm)168寸法B1(mm)185寸法B2(mm)245寸法C1(mm)118寸法C2(mm)213寸法G(mm)20寸法H(mm)289寸法J(mm)93寸法K(mm)203寸法L(mm)388寸法M(mm)25.5寸法N(mm)185寸法P(mm)152.4寸法R1(mm)225寸法R2(mm)150寸法T(mm)150寸法Y(mm)95寸法Z(mm)14寸法Q(mm)75寸法S(mm)35寸法U(mm)38寸法W(mm)10