曜日別特売
CBW-06N-BR-30 クラッチ・ブレーキユニット CBWモデル (クラッチ・ブレーキ+減速機) 三木プーリ 33432587

※サンプル画像 、写真右です。

クラッチ・ブレーキユニット CBWモデル (クラッチ・ブレーキ+減速機)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台サイズ06注文コード33432587品番CBW-06N-BR-30
参考基準価格(税別)¥147,980販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
サイズ06動摩擦トルク(N・m[kgf・m])Td:5静摩擦トルク(Nm)Ts:5.5電圧(V)DC24容量(W)11電流(A)0.46抵抗(Ω)52耐熱クラスB最高回転速度(min-1)1800回転部慣性モーメント(J(kg・m2))1.56×10-4許容総仕事量(J)空隙再調整まで(ET):36×106アーマチュア吸引時間ta(s)C:0.020 / B:0.015トルク立上り時間tp(s)C:0.041 / B:0.033トルク消滅時間td(s)C:0.020 / B:0.015寸法(mm)6プーリ径(mm)76.2(3インチ)ベルトA-1減速機N-PR-12減速比1/30出力軸トルク44N・m出力軸許容 O.H.L(N)1548油量(L)0.3質量(kg)9寸法A1(mm)95寸法A2(mm)110寸法B1(mm)130寸法B2(mm)140寸法C1(mm)80寸法C2(mm)130寸法G(mm)15寸法H(mm)175寸法J(mm)56寸法K(mm)126寸法L(mm)236寸法M(mm)15寸法N(mm)110寸法P(mm)76.2寸法R1(mm)145寸法R2(mm)95寸法T(mm)80寸法Y(mm)50寸法Z(mm)11寸法Q(mm)40寸法S(mm)17寸法U(mm)19寸法W(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする