曜日別特売
CMW-08N-HLH-60 クラッチ・ブレーキユニット CMWモデル (クラッチ・ブレーキ+モータ+減速機) 三木プーリ 33433278

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クラッチ・ブレーキユニット CMWモデル (クラッチ・ブレーキ+モータ+減速機)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送40日以内出荷とは
内容量1台サイズ08注文コード33433278品番CMW-08N-HLH-60
参考基準価格(税別)¥356,590販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800
減速比1/60寸法(mm)8質量(kg)32サイズ08寸法L(mm)15寸法H(mm)145電流(A)0.63電圧(V)DC24寸法S(mm)25抵抗(Ω)38動摩擦トルク(N・m[kgf・m])Td:10寸法T(mm)225寸法W(mm)8寸法Z(mm)11寸法P(mm)135寸法Y(mm)187寸法M(mm)226寸法N(mm)412寸法B2(mm)165寸法J(mm)110容量(W)15寸法A1(mm)115寸法B1(mm)140寸法G(mm)160寸法K(mm)100寸法Q(mm)50寸法U(mm)28寸法A2(mm)112寸法C1(mm)82寸法C2(mm)146耐熱クラスB静摩擦トルク(Nm)Ts:11出力軸許容 O.H.L(N)3230寸法R1(mm)124寸法R2(mm)547許容総仕事量(J)空隙再調整まで(EJ):60×106油量(L)0.5出力軸トルク100N・mモータ出力(kW)0.4(三相4極)回転部慣性モーメント(J(kg・m2))4.78×10-4減速機N-2Aアーマチュア吸引時間ta(s)C:0.023 / B:0.016トルク立上り時間tp(s)C:0.051 / B:0.042トルク消滅時間td(s)C:0.030 / B:0.025

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする