三木プーリ
電源装置 BEW-FHモデル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
33433287
品番
BEW-4FH
参考基準価格(税別)
¥10,930
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
クラッチ・ブレーキ:無励磁ブレーキ
質量(kg)
0.065
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC400
定格電圧(V)
クラッチ・ブレーキ:DC180(過励磁利用)、DC360(弱励磁利用)
制御方式
過励磁(全波整流)0.5秒間保持後、定常励磁(半波整流)へ移行
出力電圧(V)
DC360(過励磁)、DC180(定常励磁)
入力電圧(V)
AC400
出力電流(A)
DC1.2(DC1.0)定常励磁 時
出力容量
216W(180W)定常励磁時
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vメガにて100、AC2000V50Hz1分間
使用環境温度(℃)
結露なきこと -20~+60
入力電圧範囲(V)
AC80~480