BEH-20G-1 電源装置 BEHモデル(超高速制御用) 三木プーリ 33433314

※写真右です

電源装置 BEHモデル(超高速制御用)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
入力電圧(V)AC100±10%
電圧(V)AC100±10%
出力電流(A)4
内容量1台注文コード33433314品番BEH-20G-1
参考基準価格(税別)¥138,990販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
質量(kg)0.9周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100±10%電源単相クラッチ・ブレーキサイズ02~32、メーカー励磁クラッチ・ブレーキ 定格電圧 DC 24V出力電圧(V)初期値100、0~250可変式(過励磁電圧)、初期値 24、0~250可変式(定常励磁電圧)、初期値100、0~250可変式(逆励磁電圧)、PWM制御(電圧制御方式)入力電圧(V)AC100±10%出力電流(A)4使用環境-10~+50℃/10~90%RH保護機能不足電圧保護、過電圧保護、過電流保護・検出、断線検出、素子過熱保護、入力側ヒューズ(20A)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする