※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

変速ベルト ダブルコグベルト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33433488 品番 1422DV314
参考基準価格(税別)¥10,070 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
外周長(mm)ベルト:798 ピッチ周長さ(mm)763 寸法a(mm)24 寸法b(mm)14 角度θ(°)24 単位質量(kg/m)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする