アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの ビーカー/計量カップ/コップ
口付ビーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
300
注文コード
33434247
品番
49-63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,190
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
本体とフタが一体化しており、丁番付きですのでフタの開閉が容易です。
種類
手付ビーカー
容量(mL)
300
材質
ステンレス(SUS304)
1目盛(mL)
50
内寸法(mm)
Φ72×78
アズワン品番
2-8130-01
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33434247
49-63
68351368
-
蓋付ステンレスビーカー
ケニス
1個
¥
4,398
税込
¥
4,838
注文コードが変更になりました。