※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 足場周辺機器
三木プーリの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
三木プーリの 防振ゴム・パッドその他
ロスタ サスペンションユニット DRモデル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
40
寸法L1(mm)
45±0.2
注文コード
33434373
品番
DR-A-15X40
参考基準価格(税別)
¥5,730
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L1
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
寸法T(mm)
5
+0.5
0
寸法E(mm)
10±0.2
寸法A(mm)
27
+0.4
0
寸法L(mm)
40
寸法L1(mm)
45±0.2
トルク(N・m)
ねじり角度における:1.1(5°)、2.5(10°)、4.2(15°)、6.4(20°)、9.225°)、13.2(30°)
質量(kg)
0.1