※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 足場周辺機器
三木プーリの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
三木プーリの 防振ゴム・パッドその他
ロスタ サスペンションユニット DRモデル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
40
寸法L1(mm)
45±0.2
注文コード
33434425
品番
DR-A-27X40
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L1
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
寸法T(mm)
8
+0.5
0
寸法E(mm)
20±0.4
寸法A(mm)
45
+0.4
0
寸法L(mm)
40
寸法L1(mm)
45±0.2
トルク(N・m)
ねじり角度における:4.7(5°)、10.7(10°)、17.5(15°)、26.9(20°)、39.525°)、57(30°)
質量(kg)
0.25