※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 足場周辺機器
三木プーリの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
三木プーリの 防振ゴム・パッドその他
ロスタ サスペンションユニット DRモデル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
60
寸法L1(mm)
65±0.2
注文コード
33434434
品番
DR-A-27X60
参考基準価格(税別)
¥10,050
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L1
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
寸法T(mm)
8
+0.5
0
寸法E(mm)
20±0.4
寸法A(mm)
45
+0.4
0
寸法L(mm)
60
寸法L1(mm)
65±0.2
トルク(N・m)
ねじり角度における:7(5°)、16(10°)、26.3(15°)、40.3(20°)、59.325°)、85.5(30°)
質量(kg)
0.36