※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 足場周辺機器
三木プーリの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
三木プーリの 防振ゴム・パッドその他
ロスタ サスペンションユニット DRモデル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
30
寸法L1(mm)
35±0.2
注文コード
33434608
品番
DR-S-18X30
参考基準価格(税別)
¥5,730
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L1
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
32
+0.3
-0.1
寸法L(mm)
30
寸法L1(mm)
35±0.2
トルク(N・m)
ねじり角度における:1.9(5°)、4.5(10°)、7.5(15°)、11(20°)、1525°)、20.6(30°)
質量(kg)
0.12
寸法C(mm)
12
+0.25
0