RYOBI(リョービ)
RYOBI(リョービ)の 充電工具 本体
RYOBI(リョービ)の 締付/穴あけ(充電工具)
RYOBI(リョービ)の 充電式ドライバドリル
充電式ドライバドリルキット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
33434834
品番
BD-72KT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,600
14種類のビット、ソケットにより多用途に使用できます。
2スピード・無段変速機能付きです。
電源
1300mAh容量ニッカド充電池(7.2V)
アズワン品番
2-7748-01
穴あけ能力
鉄工/6.5mm、木工/12mm
最大トルク(N・m)
12.0
チャック能力(mm)
0.8〜10
充電時間
60分
寸法
198×57×232mm
質量(kg)
本体/1.2、充電器/1.0
回転数(min
-1
[r.p.m])
低速/0〜270、高速/0〜770
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。