※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
ロスタ サスペンションユニット DKモデル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
30
寸法L1(mm)
35±0.2
注文コード
33434985
品番
DK-S-18X30
参考基準価格(税別)
¥6,710
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L1
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.13
寸法L(mm)
30
寸法L1(mm)
35±0.2
寸法D(mm)
45+0.60.1
寸法C(mm)
12+0.250
寸法W(mm)
5
寸法U(mm)
2.5
トルク(N・m)
ねじり角度における:1.9(5°)、4.5(10°)、7.5(15°)、11(20°)、1525°)、20.6(30°)