質量(kg)1.5(モータ側)、1.7(機械側)
変速比1/4
ベルト型式:1022V 178S(108mm)/1022V 196S(140mm)/1022V 220S(163mm)/1022V 223(172mm)/1022V 247S(198mm)
適合モータ容量(kW)0.2
変速機AK-90-AN-11(モータ側)、PE-106-AN12H(機械側)
ハンドル回転回数5
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)500〜2000、(60HZ)600〜2400
軸間距離(mm)108/140/163/172/198
極数(P)4