質量(kg)1.7(モータ側)、2.6(機械側)
変速比1/4
ベルト型式:1422V 210(125mm)/1422V 220(140mm)/1422V 236S(160mm)/1422V 266S(200mm)/1422V 270S(210mm)
適合モータ容量(kW)0.4
変速機AK-106-AN-14N (モータ側)、PE-125-AN15H(機械側)
ハンドル回転回数6
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)500〜2000、(60HZ)600〜2400
軸間距離(mm)125/140/160/200/210
極数(P)4