曜日別特売
CDG1DN63-50Z-M9BZ CD Series(CDG1DN63) SMC 33435858

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1DN63)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
クッション
(N) ラバークッション
注文コード
33435858
品番
CDG1DN63-50Z-M9BZ
参考基準価格(税別)¥25,190販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
クッション
(N) ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
63
リード線(m)
5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする