CDG1DN63-60Z-H7C CD Series(CDG1DN63) SMC 33436287

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1DN63)CDG1DN63-60Z-H7C

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・クッションなど447種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
H7C
クッション
(N) ラバークッション
注文コード
33436287
品番
CDG1DN63-60Z-H7C
参考基準価格(税別)¥26,570販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
60
クッション
(N) ラバークッション
金具
揺動受け/(-) ブラケットなし、ロッド先端/(-) ブラケットなし
チューブ内径(Φmm)
63
リード線(m)
0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
H7C
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする