アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスフラスコ
メスフラスコ(高精度)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33437031
品番
100Ml
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,886
販売価格(税別)
¥
2,624
バスケットに入れる
JIS規格以上の精度です。
アズワン品番
1-8565-06
許容誤差(mL)
±0.08
栓No.
TS13
材質
硼珪酸ガラス-1
色
白
容量(mL)
100